EUPEN - Asennusjohto Eupen - MKJT 0,75 RU H05V-K Tin, R100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johdinväri:
ruskeaTärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Eca
Johdinväri - ruskea
Pakkauksen sisältö - 100 m
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410004159422
Sähkönumero
0415942
Toimittajan tuotenumero
6003249
Tukkuerä
100
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.75 mm²
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Johdinväri:
ruskea
Pakkauksen sisältö:
100 m
Asennusjohdin tinattu PVC, H05V-K TD (MKJT) 0,75 Ruskea Eca 450/750V Nippu 100m, Eupen


