EUPEN - Asennusjohdin Hedtec - MKJT 0,5 TUSI H05V-K Tin R100

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi
EUPEN - Asennusjohdin Hedtec - MKJT 0,5 TUSI H05V-K Tin R100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.5 mm²

Johdinväri:

sininen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkeltavihreä (kevi)
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruskea

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.5 mm²

  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Eca

  • Johdinväri - sininen

  • Pakkauksen sisältö - 100 m

Pakkaus ja ehdot

  • 100 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410004159217

Sähkönumero

0415921

Toimittajan tuotenumero

6003026

Tukkuerä

100

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.5 mm²

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Johdinväri:

sininen

Pakkauksen sisältö:

100 m

Asennusjohdin tinattu PVC, H07V-K (MKJT) 0,5 Tummansininen Eca 450/750V Nippu 100m, Eupen

EUPEN -tuote

Tutustu EUPEN-sarjaan