EUPEN - Asennuskaapeli FRHF - Pyrocontrol 12x2,5 RM 500V K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Nimellisjännite U0 - 0 V
Nimellisjännite U - 500 V
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²
Johtimien määrä - 12
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5413260652059
Sähkönumero
0465095
Toimittajan tuotenumero
6008730
Tukkuerä
500
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Nimellisjännite U0:
0 V
Nimellisjännite U:
500 V
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Johtimien määrä:
12
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Johdinmateriaali:
kupari
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
18.5 mm
Johtimen pinta:
paljas
Johtimen halkaisija:
1.75 mm
Johdinresistanssi 20 °C:
7.41 ohm/km
Kierretty ydin:
kyllä
Ulkovaipan väri:
oranssi
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Johtimen muoto:
pyöreä
Paino:
565 kg/km
PROPERTIES :
- Flame-retardant acc. to EN 60332-1-2
- Fire-retardant acc. to EN 60332-3-24
- Smoke density acc. to EN 61034-1
- Acidity of combustion gases acc. to EN 50267-2-3
- Intrinsic circuit integrity acc. to EN 50200 / 50362
- Admissible conductor temperature: 90 °C
- Min. laying temperature: -5 °C
- Min. admissible bending radius: 12 x D
EUPEN -tuote
Tutustu EUPEN-sarjaan


