EUPEN - Asennuskaapeli FRHF - Pyrocontrol 19X1,5 RM 500V K500

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi
EUPEN - Asennuskaapeli FRHF - Pyrocontrol 19X1,5 RM 500V K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Nimellisjännite U0 - 0 V

  • Nimellisjännite U - 500 V

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

  • Johtimien määrä - 19

Pakkaus ja ehdot

  • 2000 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5413260652257

Sähkönumero

0465096

Toimittajan tuotenumero

6008731

Tukkuerä

500

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Nimellisjännite U0:

0 V

Nimellisjännite U:

500 V

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Johtimien määrä:

19

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Johdinmateriaali:

kupari

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

19.5 mm

Johtimen pinta:

paljas

Johtimen halkaisija:

1.38 mm

Johdinresistanssi 20 °C:

12.1 ohm/km

Kierretty ydin:

kyllä

Ulkovaipan väri:

oranssi

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Johtimen muoto:

pyöreä

Paino:

600 kg/km

Palonkestävä asennuskaapeli FRHF, Pyrocontrol 19G1,5RM Oranssi EN50362 300/500V Kela 500m

PROPERTIES :
- Flame-retardant acc. to EN 60332-1-2
- Fire-retardant acc. to EN 60332-3-24
- Smoke density acc. to EN 61034-1
- Acidity of combustion gases acc. to EN 50267-2-3
- Intrinsic circuit integrity acc. to EN 50200 / 50362
- Admissible conductor temperature: 90 °C
- Min. laying temperature: -5 °C
- Min. admissible bending radius: 12 x D

EUPEN -tuote

Tutustu EUPEN-sarjaan