EUPEN - Asennuskaapeli FRHF - Pyrocontrol 7X2,5 RM 500V K500

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi
EUPEN - Asennuskaapeli FRHF - Pyrocontrol 7X2,5 RM 500V K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Nimellisjännite U0 - 0 V

  • Nimellisjännite U - 500 V

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²

  • Johtimien määrä - 7

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 153 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

5413260651991

Sähkönumero

0465093

Toimittajan tuotenumero

6008728

Tukkuerä

500

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Nimellisjännite U0:

0 V

Nimellisjännite U:

500 V

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²

Johtimien määrä:

7

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Johdinmateriaali:

kupari

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

14 mm

Johtimen pinta:

paljas

Johtimen halkaisija:

1.75 mm

Johdinresistanssi 20 °C:

7.41 ohm/km

Kierretty ydin:

kyllä

Ulkovaipan väri:

oranssi

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Johtimen muoto:

pyöreä

Paino:

350 kg/km

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Palonkestävä asennuskaapeli FRHF, Pyrocontrol 7G2,5RM Oranssi EN50362 300/500V Kela 500m

PROPERTIES :
- Flame-retardant acc. to EN 60332-1-2
- Fire-retardant acc. to EN 60332-3-24
- Smoke density acc. to EN 61034-1
- Acidity of combustion gases acc. to EN 50267-2-3
- Intrinsic circuit integrity acc. to EN 50200 / 50362
- Admissible conductor temperature: 90 °C
- Min. laying temperature: -5 °C
- Min. admissible bending radius: 12 x D

EUPEN -tuote

Tutustu EUPEN-sarjaan