EXAKTOR - Alasvalo - YmirG2 Out 8 Flex 830/840/857

Proton Lighting AB
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ulkohalkaisija:

228 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...5700 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 29 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

658 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7330139191342

Sähkönumero

4184539

Toimittajan tuotenumero

E7476955

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...5700 K

Järjestelmän enimmäisteho:

29 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Rungon väri:

valkoinen

Upotushalkaisija:

200...210 mm

Ulkohalkaisija:

228 mm

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DALI:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Suunnattavuus:

ei suunnattavissa

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP54

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

3100...3100 lm

Uppoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

ei

Liiketunnistin:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Lampunpidin:

ei ole

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

III

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Heijastin:

ei ole

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

muu

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

45 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

90 %

Säädettävä valonjako:

ei

Säädettävä valovirta (lumen):

portaittain

Kytkentätapa:

muu

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Tehokerroin:

0.95

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...30 °C

Napojen lukumäärä:

2

Kaapelointitapa:

päättyvä

Säädettävä värilämpötila:

portaittain

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

44

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

74

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Himmennettävä:

ei

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Suojausaste (IP), takapuoli:

IP20

Valaisimen valotehokkuus:

107...107 lm/W

Varavoimajärjestelmä:

ei ole

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

YmirG2 Out 8" Flex, IP54/IP20, 3000/4000/5700K, FLEX dippikytkimellä 4 tehovalintaa, CRI 80, Wide Beam 90°

Ymir G2 alasvalo

Ymir G2 on monikäyttöinen LED-alasvalo yleisiin tiloihin ja toimistoihin.
Valaisin on altapäin IP54, joten se soveltuu myös kosteisiin tiloihin kuten kylpy- ja suihkuhuoneisiin.
Ymir G2 Out on varustettu ulkokäyttöön soveltuvalla liitäntälaitteella, ja se onkin erinomainen ratkaisu esimerkiksi ulkolippoihin.
Valaisin on suunniteltu kestämään suolaista ja kosteaa ilmastoa sekä lämpötilanvaihteluita.

Valaisimen valopinta on tasainen ja häikäisemätön. Sen valkoinen upotuskehys yhdistää tyylikkäästi valaisimen ja kattopinnan.

Ymir on kokonaan metallirunkoinen ja suojausluokaltaan III. Saatavilla on kaksi eri kokoa.
Ymirin valon värilämpötilaksi voi valita 3000K, 4000K tai 5700K dippikytkimellä.

Ymir G2 Out Flex-mallissa sopivan tehon voi valita kytkentävaiheessa kolmesta vaihtoehdosta.

Valaisimen runko valettua alumiinia. Valkoinen upotuskehys on ABS-muovia. Häikäisysuoja akryylimuovia.

Uppoasennus, kattolevyn paksuus 1 - 25 mm
Upotusaukko 6"" = 160-170 mm / 8"" = 200-210 mm

Valaisimessa erillinen SELV-luokiteltu liitäntälaite ja ketjutettava kytkentärasia.

Lisätarvikkeet:
valkoinen soviterengas 6"" 270/170 mm (Snro 4184535),
valkoinen soviterengas 8"" 310/210 mm (Snro 4184536)