EXAKTOR - Optinen lisätarvike - Uma L linssi 60

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
linssiTärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - linssi
Avauskulma - 60 °
Valon suunta (suora/epäsuora) - suora
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen
Valonjako - hajottava linssi/optiikka/paneeli
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330139297648
Sähkönumero
4188489
Toimittajan tuotenumero
E7478232
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
linssi
Avauskulma:
60 °
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Materiaali:
muovi
Halkaisija:
140 mm
Korkeus/syvyys:
20 mm
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
kyllä
Uma M-valaisimiin sopiva 60° linssi


