EXCEL NETWORKING - Häntäkuitu - EXCEL OS2 2M LC LC PT 9/125 E/

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - OS2
Liittimen tyyppi - LC
Pituus - 2 m
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540517803
Sähkönumero
7261565
Toimittajan tuotenumero
200-582
Tukkuerä
1
Kategoria:
OS2
Liittimen tyyppi:
LC
Pituus:
2 m
Excel Enbeam kuitupigtail OS2 9/125 LC/UPC Easy Strip 12-värinen pakkaus (TIA 598) 2 m 2 m
Excel yksimuotokuitupigtaalit valmistetaan korkealaatuisesta 900 mikronin optisesta kuidusta, joka on päätetty erityyppisillä keraamisilla ferrule-liittimillä. Kaapelin nopean valmistelun ja liittämisen helpottamiseksi käytetään vakiovarusteena puolikireää puskuroitua kaapelia, joka on helppo nauhoittaa. Kaapelin valmistelu, päättäminen ja testaus suoritetaan tiukasti valvottujen menettelyjen mukaisesti Excel-hyväksytyssä, ISO9001-rekisteröidyssä tuotantolaitoksessa._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000DJokaisessa pigtailissa on vedonpoistokotelo, joka pidentää ja ylläpitää kokoonpanon suorituskykyä. Lyhyen matkan päässä liittimestä kaapeliin on kiinnitetty etiketti, joka sisältää yksilöllisen eränumeron laadun ja jäljitettävyyden varmistamiseksi. _x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D- G.657.A2-yhteensopiva_x000D_x000D_- Valikoima pituuksia_x000D_- Helppo nauhoitus_x000D_- 12 kappaleen pakkaus_x000D_- Testitodistus jokaisen kaapelin mukana_x000D_x000D_- RoHS-vaatimusten mukainen_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Sisällytetyn hiilen määrä: 0,206 kg CO2e.
Excel yksimuotokuitupigtaalit valmistetaan korkealaatuisesta 900 mikronin optisesta kuidusta, joka on päätetty erityyppisillä keraamisilla ferrule-liittimillä. Kaapelin nopean valmistelun ja liittämisen helpottamiseksi käytetään vakiovarusteena puolikireää puskuroitua kaapelia, joka on helppo nauhoittaa. Kaapelin valmistelu, päättäminen ja testaus suoritetaan tiukasti valvottujen menettelyjen mukaisesti Excel-hyväksytyssä, ISO9001-rekisteröidyssä tuotantolaitoksessa._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000DJokaisessa pigtailissa on vedonpoistokotelo, joka pidentää ja ylläpitää kokoonpanon suorituskykyä. Lyhyen matkan päässä liittimestä kaapeliin on kiinnitetty etiketti, joka sisältää yksilöllisen eränumeron laadun ja jäljitettävyyden varmistamiseksi. _x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D- G.657.A2-yhteensopiva_x000D_x000D_- Valikoima pituuksia_x000D_- Helppo nauhoitus_x000D_- 12 kappaleen pakkaus_x000D_- Testitodistus jokaisen kaapelin mukana_x000D_x000D_- RoHS-vaatimusten mukainen_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Sisällytetyn hiilen määrä: 0,206 kg CO2e.


