EXCEL NETWORKING - Häntäkuitu - EXL OM3 LC P/TL 50/125 12CL-PK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - OM3
Liittimen tyyppi - LC
Pituus - 2 m
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540517902
Sähkönumero
7261566
Toimittajan tuotenumero
200-603
Tukkuerä
1
Kategoria:
OM3
Liittimen tyyppi:
LC
Pituus:
2 m
Excel Enbeam kuitupujotin OM3 50/125 LC/UPC 12-värinen pakkaus (TIA 598) 2 m 2 m
Excel monimuotokuitupigtailit valmistetaan korkealaatuisesta 900 mikronin optisesta kuidusta, joka on päätetty erityyppisillä keraamisilla ferrule-liittimillä. Kaapelin nopean valmistelun ja liittämisen helpottamiseksi käytetään vakiovarusteena puolikireää puskuroitua kaapelia, joka on helppo nauhoittaa. Kaapelin valmistelu, päättäminen ja testaus suoritetaan tiukasti valvottujen menettelyjen mukaisesti Excel-hyväksytyssä, ISO9001-rekisteröidyssä tuotantolaitoksessa._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000DJokaisessa pigtailissa on vedonpoistokotelo, joka pidentää ja ylläpitää kokoonpanon suorituskykyä. Lyhyen matkan päässä liittimestä kaapeliin on kiinnitetty etiketti, joka sisältää yksilöllisen eränumeron laadun ja jäljitettävyyden varmistamiseksi. _x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D- Puoliksi löysä puskuroitu_x000D_x000D_- Liittimien ja pituuksien valinta_x000D_x000D_- Jokainen kaapeli on pakattu ja merkitty erikseen_x000D_x000D_- Testitodistus jokaisen kaapelin mukana_x000D_x000D_- RoHS-yhteensopiva_x000D_x000D_- Taivuttamaton rakenne_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 0,206 kg CO2e.
Excel monimuotokuitupigtailit valmistetaan korkealaatuisesta 900 mikronin optisesta kuidusta, joka on päätetty erityyppisillä keraamisilla ferrule-liittimillä. Kaapelin nopean valmistelun ja liittämisen helpottamiseksi käytetään vakiovarusteena puolikireää puskuroitua kaapelia, joka on helppo nauhoittaa. Kaapelin valmistelu, päättäminen ja testaus suoritetaan tiukasti valvottujen menettelyjen mukaisesti Excel-hyväksytyssä, ISO9001-rekisteröidyssä tuotantolaitoksessa._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000DJokaisessa pigtailissa on vedonpoistokotelo, joka pidentää ja ylläpitää kokoonpanon suorituskykyä. Lyhyen matkan päässä liittimestä kaapeliin on kiinnitetty etiketti, joka sisältää yksilöllisen eränumeron laadun ja jäljitettävyyden varmistamiseksi. _x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D- Puoliksi löysä puskuroitu_x000D_x000D_- Liittimien ja pituuksien valinta_x000D_x000D_- Jokainen kaapeli on pakattu ja merkitty erikseen_x000D_x000D_- Testitodistus jokaisen kaapelin mukana_x000D_x000D_- RoHS-yhteensopiva_x000D_x000D_- Taivuttamaton rakenne_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 0,206 kg CO2e.


