EXCEL NETWORKING - Kaappitarvike - 1U X4 SNAP BREAK BLANK PNL WH

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi
EXCEL NETWORKING - Kaappitarvike - 1U X4 SNAP BREAK BLANK PNL WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - peitelevy

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5061024165491

Sähkönumero

7227667

Toimittajan tuotenumero

101-594-WH

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

peitelevy

Väri:

valkoinen

Excel 4U rikkoutuva peitelevy valkoinen

Nämä uudet 19 tuuman peitelevyt toimitetaan 4-tie-sarjana, ja ne sopivat kaikkiin 19 tuuman telineisiin ja kehyksiin, joissa käytetään neliönmuotoisilla häkkimutterin rei'illä varustettuja profiileja.Ne ovat osa telineen ilmavirranhallintajärjestelmää, ja ne voidaan yksinkertaisesti kiinnittää paikoilleen. Niitä on saatavana varastosta 4U:n korkuisina, ja ne voidaan napsauttaa yksittäisiin U-kokoihin tai haluttuun kokoon._x000D__x000D_- Standardi 19 tuuman profiilin kiinnitys_x000D_x000D_- Toimitetaan 4U-sarjana_x000D_x000D_- Katkaistavissa yksittäisiin U-kokoihin_x000D_x000D_- Vahvistettu muovirakenne, helppo kiinnittää