EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT5e - EXL C5E F/UTP P/L SHLD 1M GE

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

1 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - 5E

  • Kaapelityyppi - F/UTP

  • Ulkovaipan väri - harmaa

  • Pituus - 1 m

  • Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,6 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5055540552033

Sähkönumero

7261632

Toimittajan tuotenumero

BBS001MPLGE

Tukkuerä

1

Kategoria:

5E

Kaapelityyppi:

F/UTP

Ulkovaipan väri:

harmaa

Pituus:

1 m

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Excel Cat5e Patch Lead F/UTP Suojattu LSOH Blade Booted 1 m harmaa