EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT5e - EXL C5E F/UTP P/L SHLD 3M HARM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - 5E
Kaapelityyppi - F/UTP
Ulkovaipan väri - harmaa
Pituus - 3 m
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5055540552149
Sähkönumero
7261634
Toimittajan tuotenumero
BBS003MPLGE
Tukkuerä
1
Kategoria:
5E
Kaapelityyppi:
F/UTP
Ulkovaipan väri:
harmaa
Pituus:
3 m
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Excel Cat5e liitäntäjohto F/UTP Suojattu LSOH Teräpohjainen 3 m harmaa
Excel kategorian 5e F/UTP liitosjohdot on valmistettu ja testattu ISO11801 kategorian 5e ja EIA/TIA 568 standardien mukaisesti._x000D__x000D_Kukin kaapeli koostuu 8 värikoodatusta säikeisjohtimesta, jotka on kierretty yhteen muodostaen 4 paria, joiden pituus vaihtelee. Kaapeleissa on muoviset vedonpoistokengät sovelluksia varten, jotka saattavat vaatia jatkuvaa paikkausta tai jonkinasteista jännityksenpoistoa. _x000D__x000D_- Cat5e-yhteensopiva_x000D_x000D_- Kalvonauhakuori LSOH-ulkovaipalla_x000D_x000D_- Riippumattomasti todennettu, T568B-johdotus_x000D_x000D_- Tukee Gigabit-ethernetiä_x000D_x000D_- Värivalikoima, yksittäispakattu_x000D_x000D_- Terätyylinen 'slimline' valettu vedonpoistokotelo, jossa on klipsisuojus_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 0,551 kg CO2e.
Excel kategorian 5e F/UTP liitosjohdot on valmistettu ja testattu ISO11801 kategorian 5e ja EIA/TIA 568 standardien mukaisesti._x000D__x000D_Kukin kaapeli koostuu 8 värikoodatusta säikeisjohtimesta, jotka on kierretty yhteen muodostaen 4 paria, joiden pituus vaihtelee. Kaapeleissa on muoviset vedonpoistokengät sovelluksia varten, jotka saattavat vaatia jatkuvaa paikkausta tai jonkinasteista jännityksenpoistoa. _x000D__x000D_- Cat5e-yhteensopiva_x000D_x000D_- Kalvonauhakuori LSOH-ulkovaipalla_x000D_x000D_- Riippumattomasti todennettu, T568B-johdotus_x000D_x000D_- Tukee Gigabit-ethernetiä_x000D_x000D_- Värivalikoima, yksittäispakattu_x000D_x000D_- Terätyylinen 'slimline' valettu vedonpoistokotelo, jossa on klipsisuojus_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 0,551 kg CO2e.


