EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT5e - EXL C5E F/UTP P/L SHLD 5M HARM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - 5E
Kaapelityyppi - F/UTP
Ulkovaipan väri - harmaa
Pituus - 5 m
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5055540552248
Sähkönumero
7261635
Toimittajan tuotenumero
BBS005MPLGE
Tukkuerä
1
Kategoria:
5E
Kaapelityyppi:
F/UTP
Ulkovaipan väri:
harmaa
Pituus:
5 m
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Excel Cat5e liitäntäjohto F/UTP Suojattu LSOH Teräpohjainen 5 m harmaa


