EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT6a - CAT6A OUT P/L S/FTP 0.5 M BK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - 6A (IEC)
Kaapelityyppi - S/FTP
Ulkovaipan väri - musta
Pituus - 0.5 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540586045
Sähkönumero
7261531
Toimittajan tuotenumero
106-980
Tukkuerä
1
Kategoria:
6A (IEC)
Kaapelityyppi:
S/FTP
Ulkovaipan väri:
musta
Pituus:
0.5 m
Excel Cat6A Ulkoinen ulkotilojen liitäntäjohto S/FTP Suojattu PE Terä Booted 0,5 m Musta


