EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT6a - CAT6A OUT P/L S/FTP 1 M BK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - 6A (IEC)
Kaapelityyppi - S/FTP
Ulkovaipan väri - musta
Pituus - 1 m
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,6 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5055540587523
Sähkönumero
7261532
Toimittajan tuotenumero
106-981
Tukkuerä
1
Kategoria:
6A (IEC)
Kaapelityyppi:
S/FTP
Ulkovaipan väri:
musta
Pituus:
1 m
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Excel Cat6A Ulkoinen ulkokäyttöön tarkoitettu liitäntäjohto S/FTP Suojattu PE Terä Booted 1 m Musta


