EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT6a - CAT6A OUT P/L S/FTP 2 M BK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - 6A (IEC)
Kaapelityyppi - S/FTP
Ulkovaipan väri - musta
Pituus - 2 m
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5055540590233
Sähkönumero
7261533
Toimittajan tuotenumero
106-982
Tukkuerä
1
Kategoria:
6A (IEC)
Kaapelityyppi:
S/FTP
Ulkovaipan väri:
musta
Pituus:
2 m
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Excel Cat6A Ulkoinen ulkokäyttöön tarkoitettu liitäntäjohto S/FTP Suojattu PE Terä Booted 2 m Musta
Excel Cat6A ulkoiset ulkokäyttöön tarkoitetut liitäntäjohdot S/FTP tarjoaa vankan, vedenpitävän, UV-suojatun ja UV-suojatun liitäntäjohdon ulkokäyttöön ulkoisen luokan irtokaapelin ja IP68-liitinratkaisujen kanssa. Nämä tuotteet on suunniteltu nykyisten ISO- ja EIA/TIA-standardien mukaisesti luokan EA/Augmented Category 6A suorituskykyä varten, ja niiden tarkoituksena on tarjota luotettavaa ja korkeaa verkkosuorituskykyä, mukaan lukien tuki 10GBase-T:lle, 10 Gigabit Ethernetille ja PoE++:lle._x000D__x000D_Kukin Excel kategorian 6A liitosjohto koostuu neljästä kierretyistä 26AWG:n kuparilankaparista, ja alumiini-/polyesterifolionauha muodostaa jokaiselle parille oman suojuksen, joka sopii sekä suojattuihin että suojaamattomiin asennuksiin. Nämä parit kaapeloidaan sitten yhteen eri pituuksilla optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi ja viimeistellään foliokääreellä ja punoksella._x000D__x000D_Kaapelin päättävät porrastetusti pinssatut RJ45-varjostetut pistokkeet, ja jokainen johto on varustettu värikoodatuilla ohutlinjaisilla valetuilla kengillä, joissa on pieni uusi, ainutlaatuinen Excel muotoilu, mikä tekee niistä erinomaisen patch-johdon CCTV-kameran tai liityntäpisteiden ulkokäyttöön._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D- Vedenkestävä ja UV-kestävä PE-vaippa_x000D_x000D_- Soveltuu 10 gigabitin 10GBase-T-sovelluksiin_x000D_x000D_- Tukee PoE++-sovelluksia_x000D_- Yksittäinen folioverkko ja kokonaispunos_x000D_- Soveltuu suojattuun tai suojaamattomaan asennukseen_x000D_- Ulkovaipan materiaali LLDPE_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 0,790 kg CO2e.
Excel Cat6A ulkoiset ulkokäyttöön tarkoitetut liitäntäjohdot S/FTP tarjoaa vankan, vedenpitävän, UV-suojatun ja UV-suojatun liitäntäjohdon ulkokäyttöön ulkoisen luokan irtokaapelin ja IP68-liitinratkaisujen kanssa. Nämä tuotteet on suunniteltu nykyisten ISO- ja EIA/TIA-standardien mukaisesti luokan EA/Augmented Category 6A suorituskykyä varten, ja niiden tarkoituksena on tarjota luotettavaa ja korkeaa verkkosuorituskykyä, mukaan lukien tuki 10GBase-T:lle, 10 Gigabit Ethernetille ja PoE++:lle._x000D__x000D_Kukin Excel kategorian 6A liitosjohto koostuu neljästä kierretyistä 26AWG:n kuparilankaparista, ja alumiini-/polyesterifolionauha muodostaa jokaiselle parille oman suojuksen, joka sopii sekä suojattuihin että suojaamattomiin asennuksiin. Nämä parit kaapeloidaan sitten yhteen eri pituuksilla optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi ja viimeistellään foliokääreellä ja punoksella._x000D__x000D_Kaapelin päättävät porrastetusti pinssatut RJ45-varjostetut pistokkeet, ja jokainen johto on varustettu värikoodatuilla ohutlinjaisilla valetuilla kengillä, joissa on pieni uusi, ainutlaatuinen Excel muotoilu, mikä tekee niistä erinomaisen patch-johdon CCTV-kameran tai liityntäpisteiden ulkokäyttöön._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D- Vedenkestävä ja UV-kestävä PE-vaippa_x000D_x000D_- Soveltuu 10 gigabitin 10GBase-T-sovelluksiin_x000D_x000D_- Tukee PoE++-sovelluksia_x000D_- Yksittäinen folioverkko ja kokonaispunos_x000D_- Soveltuu suojattuun tai suojaamattomaan asennukseen_x000D_- Ulkovaipan materiaali LLDPE_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 0,790 kg CO2e.


