Etusivu

EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli kat6UTP 2m sin - 100-326

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi
EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli kat6UTP 2m sin - 100-326

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

2 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.75 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - 6

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - RJ45 8(8)

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - RJ45 8(8)

  • Kaapelityyppi - U/UTP

  • Ulkovaipan väri - sininen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

Sähkönumero

7226716

Toimittajan tuotenumero

100-326

Tukkuerä

10

Kategoria:

6

Liitintyyppi, liitäntä1:

RJ45 8(8)

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

RJ45 8(8)

Kaapelityyppi:

U/UTP

Ulkovaipan väri:

sininen

Pituus:

2 m

Taittosuoja:

muotoonvalettu

Lukitusvipu:

kyllä

Läpivientieristimen väri:

sininen

FR (fire retandant) -versio:

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kaapelityyppi:

4x2

AWG-koko:

24

Kytkentätapa:

1:1

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

EXCEL CAT6 2MTR BOOTED PATCH LEAD LSOH BLUE