Etusivu

EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli kat6UTP 7m val - 100-420

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi
EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli kat6UTP 7m val - 100-420

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - 6

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - RJ45 8(8)

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - RJ45 8(8)

  • Kaapelityyppi - U/UTP

  • Ulkovaipan väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7226759

Toimittajan tuotenumero

100-420

Tukkuerä

60

Kategoria:

6

Liitintyyppi, liitäntä1:

RJ45 8(8)

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

RJ45 8(8)

Kaapelityyppi:

U/UTP

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Pituus:

7 m

Taittosuoja:

muotoonvalettu

Lukitusvipu:

kyllä

Läpivientieristimen väri:

valkoinen

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kaapelityyppi:

4x2

AWG-koko:

26

Kytkentätapa:

1:1

EXCEL CAT6 7MTR BOOTED PATCH LEAD LSOH WHITE