EXCEL NETWORKING - Valokuitukaapeli sisä/ulko - EXL OS2 4C TB KUITU B2CA

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi
EXCEL NETWORKING - Valokuitukaapeli sisä/ulko - EXL OS2 4C TB KUITU B2CA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kuitujen lukumäärä:

4

Kategoria:

OS2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotOM4

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

B2ca
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotCca
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotDca

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitujen lukumäärä - 4

  • Kategoria - OS2

  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - B2ca

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5056810400054

Sähkönumero

0209273

Toimittajan tuotenumero

296-320

Tukkuerä

1

Kuitujen lukumäärä:

4

Kategoria:

OS2

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

B2ca

Excel Enbeam OS2 Tiiviisti puskuroitu G.657.A2 4-ytiminen sisäinen kaapeli LSOH B2ca Musta

Excel Enbeam OS2 -jakelukaapelit on suunniteltu erityisesti sisäisiin sovelluksiin. Yksimuotokuitu on G.657.A2-yhteensopiva, ja se tarjoaa OS2-suorituskyvyn ja OS1-yhteensopivuuden taaksepäin. Kaapelit on rakennettu käyttämällä useita puskuroituja kuituja, joissa on 4-24 värillistä 900 μm:n kuitua, joita ympäröi aramidilanka keskimmäisen FRP-lujuuselementin ympärillä. Tämän ansiosta kaapelia voidaan käyttää sisäisissä sovelluksissa, joiden euroluokka on B2ca._x000D_._x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_- Soveltuu vain sisäkäyttöön_x000D_x000D_- G.657.A2 mutka-altis_x000D_x000D_- Jaksollinen mittarimerkki_x000D_ _x000D_- Jyrsijöiden kestävä_x000D_- Leikkauspalvelu_x000D_- 25 vuoden takuu_x000D_- Euroluokka: B2ca-s1a,d0,a1.