EXCEL NETWORKING - Valokuitukaapeli sisä/ulko - EXL OS2 LT 12C 9/125 B2CA BK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitujen lukumäärä - 12
Kategoria - OS2
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - B2ca
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540501024
Sähkönumero
0209264
Toimittajan tuotenumero
295-302
Tukkuerä
1
Kuitujen lukumäärä:
12
Kategoria:
OS2
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
B2ca
Excel Enbeam OS2 yksimuotokuitukaapeli irtoputki 12-ydin 9/125 B2ca musta
Enbeam OS2 yksimuotokuitukaapeli irtonainen putki 12 Core 9/125 LSZH B2ca musta, osa valtavaa valikoimaa OS2-kuitukaapeleita, jotka on varastoitu kokonaan Mayflexissä. Yksimuotokuitu on G.652.D:n mukainen matalan vesihuippuluokan kuitu, joka tarjoaa OS2-suorituskyvyn ja OS1-yhteensopivuuden taaksepäin._x000D__x000D_Kaapelit on rakennettu putken ympärille, joka sisältää enintään 24 värikoodattua 250 μm:n primääripäällysteistä kuitua. Tämä putki on päällystetty E-lasin lujuuselementillä._x000D_ _x000D_Se on kuin kaapeli, jonka ympärillä on kaapeli, jonka sisällä on kaapeli, jonka sisällä on kaapeli.- Vedenkestävä ja UV-kestävä_x000D_x000D_- Kanavalaatuinen ja jyrsijöiden kestävä_x000D_x000D_- Metrimerkinnät peräkkäin_x000D_x000D _x000D_- Pituusleikkauspalvelu_x000D_- Euroluokka B2ca-s1a,d0,a1_x000D_x000D _x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu_x000D_- CIBSE TM65 Sisällytetyn hiilen määrä: 0,186 kg CO2e.
Enbeam OS2 yksimuotokuitukaapeli irtonainen putki 12 Core 9/125 LSZH B2ca musta, osa valtavaa valikoimaa OS2-kuitukaapeleita, jotka on varastoitu kokonaan Mayflexissä. Yksimuotokuitu on G.652.D:n mukainen matalan vesihuippuluokan kuitu, joka tarjoaa OS2-suorituskyvyn ja OS1-yhteensopivuuden taaksepäin._x000D__x000D_Kaapelit on rakennettu putken ympärille, joka sisältää enintään 24 värikoodattua 250 μm:n primääripäällysteistä kuitua. Tämä putki on päällystetty E-lasin lujuuselementillä._x000D_ _x000D_Se on kuin kaapeli, jonka ympärillä on kaapeli, jonka sisällä on kaapeli, jonka sisällä on kaapeli.- Vedenkestävä ja UV-kestävä_x000D_x000D_- Kanavalaatuinen ja jyrsijöiden kestävä_x000D_x000D_- Metrimerkinnät peräkkäin_x000D_x000D _x000D_- Pituusleikkauspalvelu_x000D_- Euroluokka B2ca-s1a,d0,a1_x000D_x000D _x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu_x000D_- CIBSE TM65 Sisällytetyn hiilen määrä: 0,186 kg CO2e.


