FIBOX - Asennuskotelo PC - PC 1919 13 G-2FSH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
190 mmTärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Materiaali - muovi
Leveys - 190 mm
Korkeus - 190 mm
Syvyys - 130 mm
Pakkaus ja ehdot
4 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
48 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418074052704
Sähkönumero
3435722
Toimittajan tuotenumero
2539505
Tukkuerä
4
Väri:
harmaa
Materiaali:
muovi
Leveys:
190 mm
Korkeus:
190 mm
Syvyys:
130 mm
Läpinäkyvä kansi:
ei
Läpivientireikien määrä:
0
Materiaalin laatu:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Asennuslevyllä:
ei
Irrallinen:
kyllä
Yhteenkytkettävissä:
ei
Lattialle asennettava seinämalli:
ei
Ovien lukumäärä:
1
Ikkunallisella ovella:
ei
Viistokatto:
ei
Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:
ei
Pylväskiinnitys:
ei
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Uppoasennukseen:
kyllä
Lukkojen lukumäärä:
0
RAL-numero:
7035
Kulmamalli:
ei
Tilapäisasennus:
kyllä
Seinäasennus:
kyllä
Sopii metriseen järjestelmään:
kyllä
Tuulettavalla ovella:
ei
EMC-versio:
ei
Takaovella:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
12
Ovella:
kyllä
Kansikappaleella:
kyllä
Läpilyöntiaihio:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
FIBOX SOLID polykarbonaatti- ja ABS kotelot
SOLID-tuoteperhe on erinomainen yleisvaihtoehto sekä sisä- että ulkokäyttöön. Jos haluat suojata elektroniikkakomponenttisi tavallisissa arkisissa ympäristössä, tukevien seiniensä ja helpon työstettävyyden ansiosta Solid on erinomainen vaihtoehto.
SOLID-tuoteperheen kotelot ovat suojanneet sähkölaitteita Suomessa jo vuosikymmeniä. SOLID-kotelot toimitetaan joko kansiruuveilla tai FSH-ruuvisaranoilla varustettuina. Tuotesarja on saatavana sekä polykarbonaatista että ABS-muovista lukuunottamatta metrisillä läpilyönneillä varustettuja SM-koteloita (vain PC).
FIBOX -tuote
Tutustu FIBOX-sarjaan


