FIBOX - MNX kotelo, metr. aihiot - PCM 150/60T 180X130X60

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
130 mmKorkeus:
180 mmSyvyys:
60 mmTärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Materiaali - muovi
Leveys - 130 mm
Korkeus - 180 mm
Syvyys - 60 mm
Pakkaus ja ehdot
4 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
48 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418074038241
Sähkönumero
3421665
Toimittajan tuotenumero
6016913
Tukkuerä
4
Väri:
harmaa
Materiaali:
muovi
Leveys:
130 mm
Korkeus:
180 mm
Syvyys:
60 mm
Läpinäkyvä kansi:
kyllä
Läpivientireikien määrä:
10
Materiaalin laatu:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Asennuslevyllä:
ei
Irrallinen:
kyllä
Yhteenkytkettävissä:
ei
Lattialle asennettava seinämalli:
ei
Ovien lukumäärä:
1
Ikkunallisella ovella:
kyllä
Viistokatto:
ei
Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:
ei
Pylväskiinnitys:
ei
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Uppoasennukseen:
ei
Lukkojen lukumäärä:
0
RAL-numero:
7035
Kulmamalli:
ei
Tilapäisasennus:
kyllä
Seinäasennus:
kyllä
Sopii metriseen järjestelmään:
kyllä
Tuulettavalla ovella:
ei
EMC-versio:
ei
Takaovella:
ei
Ovella:
kyllä
Kansikappaleella:
kyllä
Läpilyöntiaihio:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
FIBOX MNX PCM polykarbonaattiasennuskotelot metrisillä läpivientiaihioilla
Fibox PCM (polycarbonate metric) on sarja MNX-asennuskoteloita, joissa on metriset läpivientiaihiot. Kehitetty erityisesti metristen läpivientien ja kumitiivisteiden standardien ja normien mukaisesti.
Täydellinen kotelointijärjestelmä sovelluksiin, jotka vaativat kestävyyttä, toiminnallista muotoilua ja optimaalisia asennusmahdollisuuksia – jopa vaativissa ja altistuvissa ympäristöissä. Niin monilla variaatioilla ja lisävarustevaihtoehdoilla, että asiakaskohtaiset ratkaisut ovat laajasti mahdollisia vakiomallien pohjalta. Siksi PCM on tulevaisuuden asennuskotelo. Aito FIBOX-ratkaisu – valitse siis PCM seuraavan kerran, kun tarvitset asennuskoteloita metrisillä läpivientiaihioilla.
FIBOX MNX koteloiden eri variaatiot; polykarbonaatti- ja ABS kotelot
MNX-kotelosarja edustaa helppokäyttöisyyttä ja toiminnallisuutta. MNX kestää kovaa käyttö ja kriittisiä katseita. Suunniteltu automaatiolle, ohjaus- ja valvontalaitteille. MNX polykarbonaatti- ja ABS-koteloiden tiiviste istuu kotelossa kuin valettu; edistyksellisen kaksikomponentti-valmistustekniikan ansiosta tiiviste puristetaan paikalleen jo muotissa.
MNX PCM polykarbonaattikotelo, 180x130x60, metriset läpilyöntiaihiot, savunharmaa läpinäkyvä kansi, alaosa TPE-tiivisteellä, 4 kpl ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle, 4 kpl polyamidi kansiruuvia, IP66/67, IK08
Tuote:
Tuotekuvaus : Kotelo PC, metrinen
Lisätieto : Savunharmaa läpinäkyvä kansi
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
Mitat :
Pituus (mm) : 180
Leveys (mm) : 130
Korkeus (mm) : 60
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Savunharmaa
Tiivistemateriaali : TPE
Lämpötilat :
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Luokat :
Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
Tiiviysluokka (EN 60529): IP66IP67
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08
Sähköeristys : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 V0
Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C
FIBOX -tuote
Tutustu FIBOX-sarjaan


