FIBOX - MNX kotelo, metr. aihiot - PCM 200/75T 255X180X75


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Leveys - 180 mm
Materiaali - muovi
Korkeus - 255 mm
Syvyys - 75 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418074038319
Sähkönumero
3421676
Toimittajan tuotenumero
6016926
Tukkuerä
4
Väri:
harmaa
Leveys:
180 mm
Materiaali:
muovi
Korkeus:
255 mm
Syvyys:
75 mm
Läpinäkyvä kansi:
kyllä
Läpivientireikien määrä:
16
Materiaalin laatu:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Asennuslevyllä:
ei
Irrallinen:
kyllä
Yhteenkytkettävissä:
ei
Lattialle asennettava seinämalli:
ei
Ovien lukumäärä:
1
Ikkunallisella ovella:
kyllä
Viistokatto:
ei
Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:
ei
Pylväskiinnitys:
ei
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Uppoasennukseen:
ei
Lukkojen lukumäärä:
0
RAL-numero:
7035
Kulmamalli:
ei
Tilapäisasennus:
kyllä
Seinäasennus:
kyllä
Sopii metriseen järjestelmään:
kyllä
Tuulettavalla ovella:
ei
EMC-versio:
ei
Takaovella:
ei
Ovella:
ei
Kansikappaleella:
kyllä
Läpilyöntiaihio:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Fibox PCM (polycarbonate metric) on sarja MNX-asennuskoteloita, joissa on metriset läpivientiaihiot. Kehitetty erityisesti metristen läpivientien ja kumitiivisteiden standardien ja normien mukaisesti.
Täydellinen kotelointijärjestelmä sovelluksiin, jotka vaativat kestävyyttä, toiminnallista muotoilua ja optimaalisia asennusmahdollisuuksia – jopa vaativissa ja altistuvissa ympäristöissä. Niin monilla variaatioilla ja lisävarustevaihtoehdoilla, että asiakaskohtaiset ratkaisut ovat laajasti mahdollisia vakiomallien pohjalta. Siksi PCM on tulevaisuuden asennuskotelo. Aito FIBOX-ratkaisu – valitse siis PCM seuraavan kerran, kun tarvitset asennuskoteloita metrisillä läpivientiaihioilla.
FIBOX MNX koteloiden eri variaatiot; polykarbonaatti- ja ABS kotelot
MNX-kotelosarja edustaa helppokäyttöisyyttä ja toiminnallisuutta. MNX kestää kovaa käyttö ja kriittisiä katseita. Suunniteltu automaatiolle, ohjaus- ja valvontalaitteille. MNX polykarbonaatti- ja ABS-koteloiden tiiviste istuu kotelossa kuin valettu; edistyksellisen kaksikomponentti-valmistustekniikan ansiosta tiiviste puristetaan paikalleen jo muotissa.
MNX PCM polykarbonaattikotelo, 255x180x75, metriset läpilyöntiaihiot, savunharmaa läpinäkyvä kansi, alaosa TPE-tiivisteellä, 4 kpl ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle, 4 kpl polyamidi kansiruuvia, IP66/67, IK08
Tuote:
Tuotekuvaus : Kotelo PC, metrinen
Lisätieto : Savunharmaa läpinäkyvä kansi
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
Mitat :
Pituus (mm) : 255
Leveys (mm) : 180
Korkeus (mm) : 75
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Savunharmaa
Tiivistemateriaali : TPE
Lämpötilat :
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Luokat :
Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
Tiiviysluokka (EN 60529): IP66IP67
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08
Sähköeristys : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 V0
Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C