FIBOX - Solid kotelo - PC 2819 13 T

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Leveys - 190 mm
Materiaali - muovi
Korkeus - 280 mm
Syvyys - 130 mm
Pakkaus ja ehdot
4 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
78 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio suuruusluokasta epävarmuuskertoimella korotettuna. Arvion tarkkuus on ± 52 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
Tuotesarja
SOLID
EAN-koodi
6418074005434
Sähkönumero
3423805
Toimittajan tuotenumero
5330060
Tukkuerä
4
Väri:
harmaa
Leveys:
190 mm
Materiaali:
muovi
Korkeus:
280 mm
Syvyys:
130 mm
Läpinäkyvä kansi:
kyllä
Läpivientireikien määrä:
0
Materiaalin laatu:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Asennuslevyllä:
ei
Irrallinen:
kyllä
Yhteenkytkettävissä:
ei
Lattialle asennettava seinämalli:
ei
Ovien lukumäärä:
1
Ikkunallisella ovella:
kyllä
Viistokatto:
ei
Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:
ei
Pylväskiinnitys:
ei
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Uppoasennukseen:
kyllä
Lukkojen lukumäärä:
0
RAL-numero:
7035
Kulmamalli:
ei
Tilapäisasennus:
kyllä
Seinäasennus:
kyllä
Sopii metriseen järjestelmään:
kyllä
Tuulettavalla ovella:
ei
EMC-versio:
ei
Takaovella:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
12
Ovella:
kyllä
Kansikappaleella:
kyllä
Läpilyöntiaihio:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
SOLID-tuoteperhe on erinomainen yleisvaihtoehto sekä sisä- että ulkokäyttöön. Jos haluat suojata elektroniikkakomponenttisi tavallisissa arkisissa ympäristössä, tukevien seiniensä ja helpon työstettävyyden ansiosta Solid on erinomainen vaihtoehto.
SOLID-tuoteperheen kotelot ovat suojanneet sähkölaitteita Suomessa jo vuosikymmeniä. SOLID-kotelot toimitetaan joko kansiruuveilla tai FSH-ruuvisaranoilla varustettuina. Tuotesarja on saatavana sekä polykarbonaatista että ABS-muovista lukuunottamatta metrisillä läpilyönneillä varustettuja SM-koteloita (vain PC).



