FINNSAT - AV-laite - 1U 19 hylly SC&T laitteille

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 450 mm
Materiaali - teräs
Korkeus - 44 mm
Syvyys - 237 mm
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296002662
Sähkönumero
7914930
Toimittajan tuotenumero
TPN2L3M4S6XS
Tukkuerä
1
Leveys:
450 mm
Materiaali:
teräs
Korkeus:
44 mm
Syvyys:
237 mm
Väri:
musta
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
1U 19" räkkihylly SC<(>&<)>T laitteille
Järjestelmäintegraatio sisältää usein monenlaisia laitteita, kuten laajentimia, kytkimiä, jakajia ja matriiseja, sekä ohjausyksiköitä, servereitä, NVR-tallentimia ja paljon muuta. Laitteiston integrointi räkkiin parantaa merkittävästi laitteiden hallinnan ja huollon helppoutta ja tehokkuutta.
SC&T -laitteet voit säilyttää erityisesti niille suunnitellussa räkkihyllyssä. TPN2L3M4S6XS 19"" räkkihylly on tarkasti mitattu ja suunniteltu sopimaan erilaisille SC&T-laitteille, joten voit järjestää ne siististi räkkikaappiin.
Järjestelmäintegraatio sisältää usein monenlaisia laitteita, kuten laajentimia, kytkimiä, jakajia ja matriiseja, sekä ohjausyksiköitä, servereitä, NVR-tallentimia ja paljon muuta. Laitteiston integrointi räkkiin parantaa merkittävästi laitteiden hallinnan ja huollon helppoutta ja tehokkuutta.
SC&T -laitteet voit säilyttää erityisesti niille suunnitellussa räkkihyllyssä. TPN2L3M4S6XS 19"" räkkihylly on tarkasti mitattu ja suunniteltu sopimaan erilaisille SC&T-laitteille, joten voit järjestää ne siististi räkkikaappiin.


