FINNSAT - F-uros/F-uros 1,0m - FM-SC-CXJ59-FM1.0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kaapelityyppi - RG 59
Pituus - 1 m
Impedanssi - 75 Ohm
Liitintyyppi, liitäntä1 - F-Quick
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - F-Quick
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5707957123138
Sähkönumero
7526270
Toimittajan tuotenumero
FM-SC-CXJ59-FM1.0
Tukkuerä
50
Kaapelityyppi:
RG 59
Pituus:
1 m
Impedanssi:
75 Ohm
Liitintyyppi, liitäntä1:
F-Quick
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
F-Quick
Väri:
valkoinen
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
pistotulppa
Suojaushäviö:
90 dB
Suojaus:
muu
Liitosjohto 1,0m F-uros/F-uros, Push-On liittimet
Cabelcon liitosjohdot on tarkoitettu jakoverkkojen kaikkein kriittisimpiin osiin, joissa myös liittimiltä vaaditaan kaikkein eniten. Liitosjohdon liitännät on tehty Cabelconin tehtaalla puhtaissa tiloissa, optimaalisissa oloissa. Push-On -liittimissä yhdistyvät korkea suorituskyky ja luotettavuus.
Liitosjohdot sopivat käytettäväksi keskuksissa vahvistimien, jaottimien, haaroittimien ja antennien ym. liittämisessä.


