FINNSAT - Seinäteline-TV - 40-75 TV -näytöille

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - televisio
Asennustapa - seinä
Kallistuskulma - 0...0 °
Kantavuus - 45 kg
Leveys - 817 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3185280446605
Sähkönumero
7914301
Toimittajan tuotenumero
STANDIT600
Tukkuerä
1
Soveltuu:
televisio
Asennustapa:
seinä
Kallistuskulma:
0...0 °
Kantavuus:
45 kg
Leveys:
817 mm
Kääntöalue:
0...0 °
Korkeus:
1590 mm
Syvyys:
313...313 mm
Väri:
valkoinen
VESA-asennusliitäntästandardi (MIS):
muu
Erard STANDiT600 on lattiajalusta, jonka ansiosta isokin televisiosaadaan seinälle ilman yhtä ainoatakaan seinään porattavaa reikää.
Erard STANDiT600 on lattiajalusta, jonka ansiosta isokin televisio saadaan seinälle ilman yhtä ainoatakaan seinään porattavaa reikää.
Asennus onnistuu täysin ilman apukäsiä, eli tästä ei television seinäasennus enää paljon helpommaksi tule. Asetat vain jalustan haluamaasi seinää vasten ja telineen stabilointilevy tukee television jämäkästi. Television maksimipaino saa olla 45 kg ja sen syvyys 60 mm. Korkeus on näppärästi säädettävissä viiteen eri asentoon ja jalustassa on myös tuki putoamisen estämiseksi.
Ulkonäköseikatkin on huomioitu: kaapelit saadaan kätevästi varren sisälle piiloon. Telineen varsi on lisäksi maalattavissa, eli se saadaan helposti naamioitua mukailemaan muuta sisustusta ja sulautumaan taustalla olevan seinän väritykseen.
Tuotteen tarkempi kuvaus:
Erard STANDiT600 on lattiajalusta, jonka ansiosta isokin televisio saadaan seinälle ilman yhtä ainoatakaan seinään porattavaa reikää.
Asennus onnistuu täysin ilman apukäsiä, eli tästä ei television seinäasennus enää paljon helpommaksi tule. Asetat vain jalustan haluamaasi seinää vasten ja telineen stabilointilevy tukee television jämäkästi. Television maksimipaino saa olla 45 kg ja sen syvyys 60 mm. Korkeus on näppärästi säädettävissä viiteen eri asentoon ja jalustassa on myös tuki putoamisen estämiseksi.
Ulkonäköseikatkin on huomioitu: kaapelit saadaan kätevästi varren sisälle piiloon. Telineen varsi on lisäksi maalattavissa, eli se saadaan helposti naamioitua mukailemaan muuta sisustusta ja sulautumaan taustalla olevan seinän väritykseen.
Tuotteen tarkempi kuvaus:
- Väri: mustavalkoinen
- Sopii 40\"-85\" näytöille
- Näytön maksimi paino 45 kg
- Näytön maksimi syvyys 60 mm
- VESA 200>600
- Materiaali: teräsrakenne (5mm)
- Stabilointilevy kimmoisaa polymeeriä (elastomeeri)
- Kaapelikouru kuuluu pakettiin
- Lattiajalustan mitat 817 x 313mm
- Varsi maalattavissa
- Kaikki tarvittavat ruuvit mukana
- Kipsi-/gyproc yhteensopiva
- Asennusaika n. 5 min
- 1 hlön asennettavissa
FINNSAT -tuote
Tutustu FINNSAT-sarjaan


