FINNSAT - Kamera-IP - 4MP Bullet 4G 4.0mm IP67

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pikselien määrä (Mpx):

4

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - standardi (kiinteä)

  • Power over Ethernet - ei ole

  • Polttovälin koko - 4...4 mm

  • Kuvajärjestelmä - PAL

  • Kuvajärjestelmän tyyppi - väri

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6937096343084

Sähkönumero

7133182

Toimittajan tuotenumero

IPC2A14LP-ADF40KC-4G-E

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

standardi (kiinteä)

Power over Ethernet:

ei ole

Polttovälin koko:

4...4 mm

Kuvajärjestelmä:

PAL

Kuvajärjestelmän tyyppi:

väri

Väri:

valkoinen

Pikselien määrä (Mpx):

4

Muistikapasiteetti:

512 GB

Infrapunalampulla (IR):

kyllä

Max. infrapunan ulottuvuus:

50 m

Äänisisääntulojen lukumäärä:

1

Ääniulostulojen lukumäärä:

1

Ilkivaltasuojattu:

ei

Videoliiketunnistuksella:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Näkökenttä, vaaka:

79...79 °

Näkökenttä, pysty:

42.3...42.3 °

Energiankulutus:

6.8 W

Syöttöjännite:

12...12 V

Jännitetyyppi:

DC

Halkaisija:

148.3 mm

Korkeus:

96 mm

Leveys:

113 mm

Syvyys:

169 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Protokolla:

TCP/IP

Käyttölämpötila:

-30...60 °C

Moottorizoom:

ei

Tarkennus:

kiinteä

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Rakennetyyppi:

bullet-tyyppinen

Seinäasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Kaiutin:

kyllä

Tasoon asennettu /uppoasennus:

ei

HDMI-liitin:

ei

Sisältää muistikortin:

ei

Mikrofoni:

kyllä

Tukee Motion JPEG koodekkia:

kyllä

Tukee H.264 koodekkia:

kyllä

Tukee H.265 koodekkia:

kyllä

Valkovalolla:

kyllä

Lämpökamera:

ei

WDR (Wide Dynamic Range):

120 dB

VGA-liitäntä:

ei

Mini DisplayPort:

ei

DVI-liitäntä:

ei

BNC-liitäntä:

ei

DisplayPort-liitäntä:

ei

Mini HDMI-liitäntä:

ei

S-Video-liitäntä:

ei

USB-C-liitäntä:

ei

Modulaarinen (objektiivi ja kamera erotettu):

ei

Max. valkoinen valoalue:

30 m

Muistikorttipaikalla:

kyllä

Integroitu tekoälyanalyysi:

kyllä

Integroitu äänianalyysi:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Bullet IP-kamera 4MP ColorHunter 4G 4.0mm EasyProject IP67 Dual-light

Ominaisuudet
  • 4MP, 1/3"" CMOS-sensori, joka tuottaa korkealaatuisen kuvan (2560x1440) jopa 30 fps nopeudella.
  • Tukee 4G-verkkoa, mikä mahdollistaa kameran käytön paikoissa, joissa ei ole kiinteää internet-yhteyttä.
  • Hälytys: tulo ja lähtö
  • Ääni: tulo ja lähtö
  • Sisäänrakennettu mikrofoni ja kaiutin
  • Smart IR -tekniikka, joka mahdollistaa jopa 50 metrin IR-etäisyyden ja 30 metrin valkoisen valon etäisyyden.
  • 512Gt Micro SD -muistikorttipaikka
  • IP67-luokitus, joka suojaa kameraa pölyltä ja vedeltä.

FINNSAT -tuote

Tutustu FINNSAT-sarjaan