Etusivu

FINNSAT - Liitosjohto - N-U/N-U 10m Ecoflex10Plus

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

10 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kaapelityyppi - antennikaapeli

  • Pituus - 10 m

  • Impedanssi - 50 Ohm

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - N

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - N

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418296000170

Sähkönumero

7555504

Toimittajan tuotenumero

FS10NN

Tukkuerä

1

Kaapelityyppi:

antennikaapeli

Pituus:

10 m

Impedanssi:

50 Ohm

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

N

Liitintyyppi, liitäntä1:

N

Väri:

musta

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Suojaus:

parisuojaus

Valmiskaapeli 10m N-uros/N-uros Ecoflex10 Plus 50ohm, musta

Finnsat valmiskaapeli 10 metriä N-uros liittimillä. Kaapelina 50 ohmin laadukas ja pienivaimennuksinen Ecoflex10 Plus.

Soveltuu hyvin 5G/4G/3G sisä- ja ulkoantennin väliin asennettavaksi. Valmiiksi tehdyillä liitännöillä asennusaika nopeutuu.

VÄESTÖNSUOJAN PASSIIVITOISTIN

Finnsat FSxxNN koaksiaalikaapelijumppereita käytetään esimerkiksi väestönsuoja-asennuksissa (VSS).

Passiivitoistin rakennetaan käyttämällä ulkoantennina ympärisäteilevää Finnsat FS3000 antennia ja sisällä FS1000 paneeliantennia. Välikaapeli vedetään väestönsuojaan suojattua reittiä ja pituus valitaan etäisyyden mukaan.

Finnsat valmiskaapeleista saatavilla myös muita pituuksia, esimerkiksi FS20NN on vastaava kaapeli 20 metrin mittaisena.

OMINAISUUDET
  • 50 ohmin koaksiaalikaapelijumpperi
  • Pituus 10 metriä
  • Kaapeli Ecoflex10 Plus
  • Kaapelin ulkohalkaisija 10,2 mm
  • Liittimet N-uros/N-uros
  • Liittimen ulkohalkaisija 22,0 mm