Etusivu

FINNSAT - Liitosjohto - Optinen Hybridi HDMI 10m 8K

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

10 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - HDMI

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - HDMI

  • Pituus - 10 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418296002501

Sähkönumero

7914708

Toimittajan tuotenumero

AOCHYBRID-HDMI8K-1000

Tukkuerä

1

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitintyyppi, liitäntä1:

HDMI

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

HDMI

Pituus:

10 m

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

Optinen Hybridi HDMI-kaapeli 10m 8K@60Hz, 4:4:4, 48 Gbps, HDCP2.3, eARC,dynaaminen HDR