FINNSAT - Mastoputki 38 x 1,5 x 6000 mm - VKN11

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - mastoputki
Materiaali - teräs
Pituus - 6 m
Halkaisija - 38 mm
Seinämän paksuus - 1.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296160157
Sähkönumero
7551011
Toimittajan tuotenumero
VKN11
Tukkuerä
61
Malli / Tyyppi:
mastoputki
Materiaali:
teräs
Pituus:
6 m
Halkaisija:
38 mm
Seinämän paksuus:
1.5 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Mastoputki 6,0m, Ø38mm/1,5mm kuumasinkitty teräs
Mastoputki TV-antennin tai lautasantennin asentamiseen omakotitaloon ja mökille.
Tämä tukeva ja kotimainen tuote on suunniteltu pientalojen tarpeisiin.
Voidaan asentaa talon kattorakenteisiin TP4517 tukiputkea ja TPT45 tarvikepakkausta hyväksikäyttäen.
TEKNISET TIEDOT:
Mastoputki TV-antennin tai lautasantennin asentamiseen omakotitaloon ja mökille.
Tämä tukeva ja kotimainen tuote on suunniteltu pientalojen tarpeisiin.
Voidaan asentaa talon kattorakenteisiin TP4517 tukiputkea ja TPT45 tarvikepakkausta hyväksikäyttäen.
TEKNISET TIEDOT:
- Sopii jopa kaikkien kolmen (VHF, UHF ja ULA) antennin asentamiseen
- Valmistusmateriaali kuumasinkitty teräs 350GR/M2
- Pituus 6 metriä
- Seinämäpaksuus 1,5 mm
- Halkaisija 38 mm
- Suurin sallittu taivutusmomentti: 660 Nm


