FINNSAT - Optinen jaotin - PLC 1:16 SC/APC 13,5dB ABS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - 1x16
Toiminta-aallonpituus - 1260...1650 nm
Asennustapa - muu
Tuloliittimen tyyppi - SC/APC
Lähtöliittimen tyyppi - SC/APC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296003294
Sähkönumero
7550660
Toimittajan tuotenumero
FKJ-16-SCAPC
Tukkuerä
1
Tyyppi:
1x16
Toiminta-aallonpituus:
1260...1650 nm
Asennustapa:
muu
Tuloliittimen tyyppi:
SC/APC
Lähtöliittimen tyyppi:
SC/APC
Väliinkytkentävaimennus maksimi:
13.5 dB
Heijastusvaimennus minimi:
55 dB
Max. uniformity loss:
1.2 dB
Polarisaatioriippuvainen tappio (maks):
0.3 dB
Suuntavaikutus minimi:
55 dB
Käyttölämpötila-alue:
-25...70 °C
Korkeus:
80 mm
Leveys:
120 mm
Syvyys:
18 mm
PLC (Planar Lightwave Circuit) kuitujaotin 1x16 on passiivikomponentti, jolla jaat yhden optisen signaalin kuuteentoista lähtöön symmetrisellä jakosuhteella.
FKJ-16-SCAPC optinen jaotin on erityisen hyvä valinta, kun tarvitset kuusitoista SC/APC-lähtöä yhdestä singlemode-syötöstä esimerkiksi talojakamoon, nousukuituun tai pieneen jakopisteeseen.
SC/APC–SC/APC -liitäntä minimoi heijastuksia ja auttaa pitämään linkkibudjetin kurissa.
Kestävä ABS-kotelo suojaa jaotinta ja helpottaa siistiä asennusta jakamoissa ja koteloinneissa.
Toimii yleisillä FTTH/PON-aallonpituuksilla (1260–1650 nm) ja kestää asennusympäristöissä -40…+85 °C.
Ominaisuudet
- 1x16 PLC-jako: yksi tulo, kuusitoista lähtöä
- SC/APC-liittimet
- Laaja käyttöalue 1260–1650 nm (FTTH/PON)
- Asennusvarma kotelointi: kestävä ABS-suojaus
- Käyttölämpötila: -40…+85 °C


