FINNSAT - Paneeli - 19" 1U paneeli 2x HKM02BT-4K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laiterivien määrä - 1
Liitinjärjestelmän tyyppi - muu
Läpivientireikien määrä - 2
Kiskoilla/jatkoilla - ei
EMC-versio - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296002174
Sähkönumero
7914920
Toimittajan tuotenumero
TPN002BT
Tukkuerä
1
Laiterivien määrä:
1
Liitinjärjestelmän tyyppi:
muu
Läpivientireikien määrä:
2
Kiskoilla/jatkoilla:
ei
EMC-versio:
ei
19" 1U paneeli kahdelle HKM02BT-4K tai HKM02BPT-4K -lähettimelle
1U paneeli 19"" räkkiin. Paneeliin voi asentaa kaksi HKM02BT-4K tai HKM02BPT-4K -lähetintä.
1U paneeli 19"" räkkiin. Paneeliin voi asentaa kaksi HKM02BT-4K tai HKM02BPT-4K -lähetintä.


