FINNSAT - Paneeli-kuitu - 19 1RU 24x SCD tai LCQ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - 19" asennus
Kytkentä/adapterien lukumäärä - 24
Laiterivien määrä - 1
Väri - harmaa
Kotelolla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296002228
Sähkönumero
7267137
Toimittajan tuotenumero
FKP24-SCD
Tukkuerä
1
Asennustapa:
19" asennus
Kytkentä/adapterien lukumäärä:
24
Laiterivien määrä:
1
Väri:
harmaa
Kotelolla:
kyllä
Ulkoisen liittimen tyyppi:
SC Duplex
Sisäisen liittimen tyyppi:
SC Duplex
Korkeus:
45 mm
Leveys:
460 mm
Syvyys:
240 mm
Kytkinten/adapterien lukumäärä:
0
Etupaneelilla:
kyllä
Häntäkuiduilla:
ei
19\" kuitupaneeli, 24 x SC Duplex/LC Quattro -paikkaa.
19\" räkkiin sopiva yhden RU:n paneeli, jossa on tilaa 24 SC Duplex- tai LC Quattro -adapterille. Adapterit myydään erikseen.
- Kiinnikkeen alaruuvin paikka on avoin alhaalta, mikä tekee kiinnityksestä nopeampaa ja helpompaa.
- Takaseinässä on seinäkiinnityskorvakkeet, jotka mahdollistavat tuotteen kiinnittämisen seinään.
- Laitteessa on isot kaapeliaukot vedonpoistokiinnikkeillä takaseinässä, mikä helpottaa kaapelien hallintaa, lisäksi siinä on mekaaninen vedonpoisto, joka suojaa kaapeleita vaurioilta.
- Etulevyssä on 24 x SCD/LCQ-adapteripaikkaa, ja se on irrotettavissa kahdella ruuvilla. Etulevyssä on myös numerointi 1-24, joka helpottaa kaapelien tunnistamista.
- Laitteessa on törmäyssuoja, portaaton syvyyssäätö ja 2-portainen korkeussäätö, jotka tekevät siitä erittäin monipuolisen.
- Lisäksi häntäkuitujen ohjaimet, jotka auttavat kaapelien hallinnassa.
- Materiaalina on käytetty sinkittyä ja pulverimaalattua metallia, joka takaa laitteen kestävyyden.
- Pakkaukseen sisältyvät korimutterit, ruuvit ja ruuveille muoviset aluslevyt.
Lisävarusteena on saatavilla hitsausjatkospidin, joka ei sisälly pakkaukseen.


