FINNSAT - Seinäteline - iPad Air, hopea

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - tablet-tietokone
Asennustapa - seinä
Kallistuskulma - 0...0 °
Leveys - 120 mm
Kääntöalue - 0...0 °
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4260258610185
Sähkönumero
7915238
Toimittajan tuotenumero
S18S
Tukkuerä
1
Soveltuu:
tablet-tietokone
Asennustapa:
seinä
Kallistuskulma:
0...0 °
Leveys:
120 mm
Kääntöalue:
0...0 °
Korkeus:
248 mm
Syvyys:
20...20 mm
Väri:
hopea
Säädettävä korkeus:
ei
Seinäteline iPad mini 4+5:lle, 2. sukupolvi (Lightning®), hopea


