FINNSAT - Seinäteline - kall.&kääntyvä kattoon 30-65"

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - televisio

  • Asennustapa - sisäkatto

  • Kallistuskulma - -15...5 °

  • Kantavuus - 30 kg

  • Leveys - 420 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3185280495405

Sähkönumero

7914370

Toimittajan tuotenumero

APPLIK049540

Tukkuerä

1

Soveltuu:

televisio

Asennustapa:

sisäkatto

Kallistuskulma:

-15...5 °

Kantavuus:

30 kg

Leveys:

420 mm

Kääntöalue:

0...360 °

Korkeus:

1050 mm

Syvyys:

170...170 mm

Väri:

hopea

VESA-asennusliitäntästandardi (MIS):

muu

APPLIK kallistuva ja kääntyvä kattokiinnike 30"-65" näytölle



Kallistuva ja kääntyvä kattokiinnike 30\"-65\" näytölle. Mahdollisuus säätää ja lukita näyttö haluttuun asentoon.

  • Kattokiinnityslevy, jossa sivuissa aukot kaapelien järjestelyä varten
  • Erilliset kiinnityslevyt telineeseen ja näyttöön
  • Kallistus- ja kääntötoiminnot ovat säädettävissä itsenäisesti
  • Lukitus erikoisavaimella (mukana)

Tekniset ominaisuudet:
  • Näytön koko: 30-65\"
  • Maksimikuorma: 30kg
  • VESA: 75>400
  • Materiaali: Teräs, epoksimaalattu hopea
  • Kallistus: -15° / +5°
  • Kääntyvyys: 360°
  • Kaapeleiden hallinta
  • Integroitu vatupassi

FINNSAT -tuote

Tutustu FINNSAT-sarjaan