FINNSAT - Seinäteline - Lukittava A12.9, musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - tablet-tietokone
Asennustapa - seinä
Kallistuskulma - 0...0 °
Leveys - 340 mm
Kääntöalue - 0...0 °
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4260258612349
Sähkönumero
7915257
Toimittajan tuotenumero
S34B
Tukkuerä
1
Soveltuu:
tablet-tietokone
Asennustapa:
seinä
Kallistuskulma:
0...0 °
Leveys:
340 mm
Kääntöalue:
0...0 °
Korkeus:
215 mm
Syvyys:
12...12 mm
Väri:
musta
Säädettävä korkeus:
ei
Lukittava seinäteline iPad Pro 12.9″, iPad Air 6 13″ (M2) (USB-C), musta


