FINNSAT - Seinäteline - Lukittava Air, hopea

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - tablet-tietokone
Asennustapa - seinä
Kallistuskulma - 0...0 °
Leveys - 298 mm
Kääntöalue - 0...0 °
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4260258610116
Sähkönumero
7915248
Toimittajan tuotenumero
S11S
Tukkuerä
1
Soveltuu:
tablet-tietokone
Asennustapa:
seinä
Kallistuskulma:
0...0 °
Leveys:
298 mm
Kääntöalue:
0...0 °
Korkeus:
170 mm
Syvyys:
12...12 mm
Väri:
hopea
Säädettävä korkeus:
ei
Lukittava seinäteline iPad Air 1+2, iPad 5+6, iPad Pro 9.7″ (Lightning®), hopea


