FINNSAT - Seinäteline - Lukittava iPad mini, musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - tablet-tietokone
Asennustapa - seinä
Kallistuskulma - 0...0 °
Leveys - 261 mm
Kääntöalue - 0...0 °
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4260258612097
Sähkönumero
7915245
Toimittajan tuotenumero
S09B
Tukkuerä
1
Soveltuu:
tablet-tietokone
Asennustapa:
seinä
Kallistuskulma:
0...0 °
Leveys:
261 mm
Kääntöalue:
0...0 °
Korkeus:
135 mm
Syvyys:
12...12 mm
Väri:
musta
Säädettävä korkeus:
ei
Lukittava seinäteline iPad mini 4+5:lle (Lightning®), musta
FINNSAT -tuote
Tutustu FINNSAT-sarjaan


