FINNSAT - Seinäteline - Lukittava TabA11, musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - tablet-tietokone
Asennustapa - seinä
Kallistuskulma - 0...0 °
Leveys - 315 mm
Kääntöalue - 0...0 °
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4260258619720
Sähkönumero
7915263
Toimittajan tuotenumero
S52A11-23B
Tukkuerä
1
Soveltuu:
tablet-tietokone
Asennustapa:
seinä
Kallistuskulma:
0...0 °
Leveys:
315 mm
Kääntöalue:
0...0 °
Korkeus:
169 mm
Syvyys:
12...12 mm
Väri:
musta
Säädettävä korkeus:
ei
Lukittava seinäteline Samsung Galaxy Tab A9+, musta


