FINNSAT - Seinäteline - MagSafe langaton lataus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - muu
Asennustapa - muu
Kallistuskulma - 0...0 °
Leveys - 136 mm
Kääntöalue - 0...0 °
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4260258610475
Sähkönumero
7915235
Toimittajan tuotenumero
S47
Tukkuerä
1
Soveltuu:
muu
Asennustapa:
muu
Kallistuskulma:
0...0 °
Leveys:
136 mm
Kääntöalue:
0...0 °
Korkeus:
118 mm
Syvyys:
28...28 mm
Väri:
hopea
Säädettävä korkeus:
ei
PhoneBase, näyttöön kiinnitettävä MagSafe-laturi langatonta latausta tukeville puhelimille


