FINNSAT - Seinäteline - sDock Fix kulma-asennus 15 ast

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - tablet-tietokone
Asennustapa - seinä
Kallistuskulma - 0...15 °
Leveys - 238 mm
Kääntöalue - 0...0 °
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4260258619874
Sähkönumero
7915272
Toimittajan tuotenumero
SW15
Tukkuerä
1
Soveltuu:
tablet-tietokone
Asennustapa:
seinä
Kallistuskulma:
0...15 °
Leveys:
238 mm
Kääntöalue:
0...0 °
Korkeus:
166 mm
Syvyys:
53...53 mm
Väri:
musta
Säädettävä korkeus:
ei
Kulma-asennusosa 15ast. s32+s33+s34(ab 2023-04)+s42+s52+s53 sDock Fix -telineille pöytä- ja seinäas.


