FISCHER FINLAND - Betoniruuvi - 5X40 /5 US Zn

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Kannan muoto - kuusio
Materiaali - teräs
Ruuvausjärjestelmä - kuusiokanta (ulko)
Pituus - 40 mm
Porausreiän halkaisija - 5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4048962583731
Sähkönumero
1308697
Toimittajan tuotenumero
579360
Tukkuerä
1
Kannan muoto:
kuusio
Materiaali:
teräs
Ruuvausjärjestelmä:
kuusiokanta (ulko)
Pituus:
40 mm
Porausreiän halkaisija:
5 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Porausreiän minimisyvyys:
50 mm
Avaimen leukaväli:
8 mm
Soveltuu halkeilevalle betonille:
kyllä
Soveltuu halkeilemattomalle betonille:
kyllä


