FISCHER FINLAND - Betoniruuvi - 5X70 35/25 US Zn

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Kannan muoto - kuusio
Materiaali - teräs
Ruuvausjärjestelmä - kuusiokanta (ulko)
Pituus - 70 mm
Porausreiän halkaisija - 5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4048962583762
Sähkönumero
1308700
Toimittajan tuotenumero
579363
Tukkuerä
1
Kannan muoto:
kuusio
Materiaali:
teräs
Ruuvausjärjestelmä:
kuusiokanta (ulko)
Pituus:
70 mm
Porausreiän halkaisija:
5 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Porausreiän minimisyvyys:
80 mm
Avaimen leukaväli:
8 mm
Soveltuu halkeilevalle betonille:
kyllä
Soveltuu halkeilemattomalle betonille:
kyllä
fischer FBS 5 US on sinkitystä teräksestä valmistettu betoniruuvi kuusiokannalla ja aluslevyllä. FBS 5 US sopii mm. asennusjärjestelmien kiinnityksiin, pinta-asennettaviin pistorasioihin sekä yleisesti sähkö- ja putkiasennuksiin kuten myös tee-se-itse-töihin. Kun betoniruuvi kierretään porattuun reikään, kierre pureutuu syvälle betoniin ja varmistaa näin hyvän kuormankantokyvyn. Vähäinen poraamisen tarve säästää aikaa asennuksen aikana. Palonkestävyysluokka R 120 takaa turvallisuuden.


