Etusivu

FISCHER FINLAND - Ruuvikiinnike (pak=50kpl) - FBS II 10x70 15/5 US betonir.

Fischer Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

70 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80 mm

Porausreiän halkaisija:

10 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kannan muoto - kuusiokanta kauluksella

  • Materiaali - teräs

  • Ruuvausjärjestelmä - kuusiokanta (ulko)

  • Kierteen halkaisija - 12.5 mm

  • Pituus - 70 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 4 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4048962251425

Sähkönumero

1304582

Toimittajan tuotenumero

536859

Tukkuerä

1

Kannan muoto:

kuusiokanta kauluksella

Materiaali:

teräs

Ruuvausjärjestelmä:

kuusiokanta (ulko)

Kierteen halkaisija:

12.5 mm

Pituus:

70 mm

Porausreiän halkaisija:

10 mm

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Porausreiän minimisyvyys:

80 mm

Avaimen leukaväli:

15 mm

Sopii ontelolaatalle:

kyllä

Soveltuu halkeilevalle betonille:

kyllä

Soveltuu halkeilemattomalle betonille:

kyllä

FBS II 10x70 15/5 US Monikäyttöinen ruuvi nopeaan ja helppoon asennukseen
  • FBS kahdella kiinnityssyvyydellä on erittäin joustavakäyttöinen.
  • Lyhyen mallin pieni porareiän syvyys mahdollistaa huomattavasti nopeamman ja helpomman asennuksen.
  • Lyhyt malli FBS (pienemmällä kiinnityssyvyydellä) on nopeasti asennettava ja edullinen vaihtoehto moniin käyttötarkoituksiin.
  • Kannanmuodot tyyppi P, tyyppi US, tyyppi SK mahdollistavat käytön erilaisilla käyttöalueilla.
  • FBS on hyväksytty ei-kantavien järjestelmien moninkertaisiin kiinnityksiin ja nyt se on hyväksytty käytettäväksi myös katoissa ja välipohjissa esijännitetyistä betoniontelolaatoista.