FISCHER FINLAND - Ruuvitulpat+ruuvit - DUOSEAL 8x48 S (pak = 25 kpl)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - laajeneva tulppa
Porausreiän halkaisija - 8 mm
Materiaali - muovi
Sisältää ruuvin - kyllä
Ruuvin pituus - 70 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4048962402728
Sähkönumero
1308568
Toimittajan tuotenumero
557728
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
laajeneva tulppa
Porausreiän halkaisija:
8 mm
Materiaali:
muovi
Sisältää ruuvin:
kyllä
Ruuvin pituus:
70 mm
Pituus:
48 mm
Materiaalin laatu:
muu
Reunalla:
kyllä
Porausreiän syvyys:
75 mm
Sopii betonille:
kyllä
Sopii kiinnitettäväksi johdinsiteillä:
ei
Soveltuu kipsille:
kyllä
Väri:
muu
Sopii lastulevylle:
ei
Sopii reikätiilelle:
kyllä
Soveltuu puulle:
ei
Läpivientiasennus:
kyllä
Välikappaleasennus:
ei
FISCHER FINLAND -tuote
Tutustu FISCHER FINLAND-sarjaan


