FIX-MASTER - Betoniruuvi (100 kpl) - TSM SW10 DT 5X50/15/-/-


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierteen halkaisija - 6 mm
Pituus - 50 mm
Porausreiän halkaisija - 5 mm
Materiaalin laatu - muu
Avaimen leukaväli - 10 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4260116920975
Sähkönumero
1361526
Toimittajan tuotenumero
78205 50 999 1
Tukkuerä
100
Kierteen halkaisija:
6 mm
Pituus:
50 mm
Porausreiän halkaisija:
5 mm
Materiaalin laatu:
muu
Avaimen leukaväli:
10 mm
Maksimi kiinnitys paksuus:
15 mm
Soveltuu halkeilevalle betonille:
kyllä
Soveltuu halkeilemattomalle betonille:
kyllä
Palonkestävä:
kyllä