FIX-MASTER - Kuusioruuvi (10 kpl) - KUUSIO DIN 933 8.8 ZN M24X100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus kuvun alareunaan:
100 mmKierrekoko (metrinen):
24Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkittyTärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus kuvun alareunaan - 100 mm
Kierre - metrinen
Kierrekoko (metrinen) - 24
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926116342
Sähkönumero
1361803
Toimittajan tuotenumero
105724 100007 10
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Pituus kuvun alareunaan:
100 mm
Kierre:
metrinen
Kierrekoko (metrinen):
24
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty


