FIX-MASTER - Kuusioruuvi 200 kpl - DIN 933 8.8 HOT M8X20 200 KPL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus kuvun alareunaan:
20 mmKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot45 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot55 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot90 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 mm
Kierrekoko (metrinen):
8Pinnan suojaus:
kuumasinkittyTärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus kuvun alareunaan - 20 mm
Kierre - metrinen
Kierrekoko (metrinen) - 8
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926050769
Sähkönumero
1361640
Toimittajan tuotenumero
50578 20 007 200
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Pituus kuvun alareunaan:
20 mm
Kierre:
metrinen
Kierrekoko (metrinen):
8
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Kuusioruuvi DIN 933 8.8 HOT M8X20. Pakkauksessa 200 kpl.


