FIX-MASTER - Poraruuvi (250 kpl) - PORARUUVI DIN 7504-K ZN 4,8X50

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus - 50 mm
Kierteen halkaisija - 4.8 mm
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926023176
Sähkönumero
1362069
Toimittajan tuotenumero
921448 50 007 250
Tukkuerä
16
Materiaali:
teräs
Pituus:
50 mm
Kierteen halkaisija:
4.8 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Poraruuvi Kuusiokanta Sähkösinkitty Pakkauskoko:250 kpl. Avainkoko 8mm


